Beli Mesin Gerinda Pemotong Keramik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp54.900

    HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -Pisau berlian -Pisau hasil proses penempaan dan pemanasan-Pemotongan basah-Penggunaan umum untuk marmer, granit, beton, batu, ubin dll.-Mata gergaji berlian dengan kualitas terbaik berkelanjutan Harden sangat ideal untuk penggunaan basah.-Mata gergaji memiliki struktur yang tahan lama untuk memastikan material keras dipotong dengan rapi dengan akurasi mutla
  2. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  3. TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp1.599.900

    TJAP MATA Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Size (mm): 110
    • No Load Speed (rpm): 11000
  4. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  5. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    51%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  6. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Shear and Trimmer 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 92
    • Output Shaft Speed (rpm): 1200
    • Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
    • Included Battery and Charger: Yes
  7. NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp61.900

    NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  8. BOSCH Mata Gergaji Bundar Polis Carbide Multi Wheel untuk Gerinda Tangan dan Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp80.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Polis Carbide Multi Wheel untuk Gerinda Tangan dan Pemotong Keramik
    atribut:
    • Diameter (mm): 110
    • Bore Diameter (mm): 20
    • Part Number: 2608643066
  9. PFERD Diamond Wheel 1A1R GAD (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp14.999.900

    PFERD Diamond Wheel 1A1R GAD (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    DIAMOND CUT OFF D1A1R 178-2-22.23 806050 adalah batu gerinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda ker ja. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan mate rial kaca/keramik dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai uku ran 0 dengan kecepatan yang maksimal 0. Batu gerinda ini dibuat d engan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang pa njang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri otomotif, fo undry, dan bengkel . Benefit Very long tool life Ideal for work on deep-lying areas becauseof the constant tool diameter Easy and quick elimination ofburning-in Minimized dust formation due to wearresistant coating a nd coarse chips
    atribut:
    • Dimensions (cm): 17.8x0.2x0.2
    • Application: Hard Materials
    • Type: Electroplated Bond
  10. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  11. KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    Mulai

    Rp719.900

    KRISBOW Pemotong Keramik Manual
    atribut:
    • Maximum direct line cutting (mm): 600
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 12
  12. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. 3M Brown Stripper Pad 7100 (Pad Stripper Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    3M Brown Stripper Pad 7100 (Pad Stripper Lantai)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Floor Application: Stripping
    • Material: Non-Woven Nylon/Polyester Fiber
  14. Rubi Diamond Wheel CEV Pro SRT WET (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp739.900

    Rubi Diamond Wheel CEV Pro SRT WET (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Rubi CEV continuous band diamond blades are the best option for general cutting of ceramic tile. The combination, between the diamond grain and the alloy that makes up the league, makes the RUBI CEV diamond blades perfect for the general cutting of ceramic tiles such as glazed tiles, stoneware, and porcelain tiles. The CEV diamond blades adapt, better than any other blade, to those situations in which the professional ceramic tile setter has to work with ceramic tiles of different natures. The use of a diamond blade of general cut, like the CEV, reduces the dead times generated by the need to change disc each time we change material. In the same way, we obtain a cutting quality and optimum performance in the set of all the materials that can be cut. The CEV diamond blade from RUBI is a continuous band blade. This type of diamond blade gives the professional ceramic tile setter the possibility of obtaining high quality finishes. The design of the RUBI CEV diamond blades makes them ideal for cutting and mulling all types of ceramic tile and other stone coating materials with thicknesses of less than 25 mm.
  15. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  16. SIMONDS Diamond Wheel Max Cut (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp78.900

    SIMONDS Diamond Wheel Max Cut (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    - Untuk memotong bahan pasangan bata - Tersegmentasi untuk pemotongan basah & kering - Turbo untuk pemotongan basah & kering - Terus menerus untuk pemotongan basah - Penekan panas untuk daya tahan lebih lama - Dijual dalam kemasan clamshell
  17. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp45.900

    3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    atribut:
    • Adhesive Material: Rubber
Daftar Harga Mesin Gerinda Pemotong Keramik Terbaru November 2026
BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik)Rp76.900
HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp54.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
TJAP MATA Mesin Pemotong KeramikRp1.599.900
KRISBOW Mesin Pemotong KeramikRp999.900
DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp129.900
KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelRp1.599.900
NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)Rp61.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Polis Carbide Multi Wheel untuk Gerinda Tangan dan Pemotong KeramikRp80.900
PFERD Diamond Wheel 1A1R GAD (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)